クリーン用耐切創足カバー

クリーン用耐切創足カバー マックス

表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。

用途クリーンルーム内作業、ガラス・精密機械工業での作業に。 トラスコ品番836-5449 厚さ(mm)0.8mm 質量(g)130 2018年トラスコ掲載ページ10 1074 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89576436 MT223 フリー キュプラ70%、ポリエステル30% 25
7,500
6,998
7,698 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする