クリーン用耐切創手袋(ロング)

クリーン用耐切創手袋(ロング) マックス

PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。

用途ガラス、精密機械工業。 トラスコ品番836-5445 厚さ(mm)甲:2.0、平:3.5 質量(g)135 中指長(cm)9.0 材質(裏)合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン) 手のひらまわり(cm)26.0 2018年トラスコ掲載ページ6 0833 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
入数(双)
全長(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89576454 MT733 フリー 高強力ポリエチレン(イザナス[[R下]]) 1 40.0 ホワイト
9,600
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする