ユタカメイク
輪ゴム箱入り #12
伸びがよく扱い易いです。
結束の定番品です。
用途
小物の束ね、結束に。
仕様
#12
包装形態
箱入り
2018年トラスコ掲載ページ
6 1761
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583847
TTB-1205
1箱(50g)
1
-
1
40
-
天然ゴム
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89583856
TTB-1210
1箱(100g)
1
-
1
40
-
天然ゴム
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89583865
TTB-1225
1箱(250g)
1
-
1
40
-
天然ゴム
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89583874
TTB-1250
1箱(500g)
1
-
1
40
-
天然ゴム
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください