コンパクトツールボックス 2段ベアリング ブルー

コンパクトツールボックス 2段ベアリング ブルー アストロプロダクツ

車載用に最適なコンパクトサイズの工具箱です。
引き出しはベアリングを採用のため、開閉がスムーズです。

トラスコ品番784-8293 材質スチール ブルー 引出し数2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)355×220×230 シリンダ錠(別売)5mm以下可能 2018年トラスコ掲載ページ4 2043 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89585685 2003000004649
3,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする