エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット - 谷沢製作所エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット - 谷沢製作所エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット - 谷沢製作所

発泡スチロール製の衝撃ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
可視光線を約60%、紫外線を99%カットします。(溶接作業には使用できません)ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番
855-0888
セット内容
内装、あご紐付
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(g)
535
名入れ
可
2018年トラスコ掲載ページ
6 0118
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595135161VJ-SHGR-V2-W3-J
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする