Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC 偏光
超深度撮影(EDOF)機能、拡大ダイナミックレンジ(EDR)機能、自動倍率読み取り装置(AMR機能)、フレキシブルライトコントロール(FLC機能)変更フィルターを搭載したシリーズ最高峰モデルです。
EDOFとは異なる焦点の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度を拡大し、表面に突起があるような対象物でもより焦点の合う範囲が広い画像が得られ、多少の高低差のある対象物もピントを合わせることができます。
EDRとは異なる露出の一連の画像を組み合わせて撮影し合成することにより自然な色合いの色合いの画像にします。
自動で倍率も読み取るのでより精細に計測ができ、LEDの照射もコントロールできます。
先端部が取り外しできるので拡大できる対象物の大きさに制約がありません。
用途金属加工、各種研究機関、刃物、ドリルなどの検査、自動車部品、ベアリング、光ファイバー各種基板チェック、印刷物、繊維物質検査、動植物検査、遺伝子研究など。
倍率(倍)約10~220
仕様PC USB接続
トラスコ品番836-7757
セット内容先端アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、収納袋、ケーブルバンド
材質アルミニウム
幅(mm)32
高さ(mm)105
質量(g)141
電源USBバスパワー
対応OSWindows Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降
機能偏光、白色LED×8、倍率ダイヤルロック、先端部取外し、撮影ボタン、測定、キャリブレーション、ソフトウェア、EDR、EDOF/AF、AMR、FLC
解像度2592×1944px、約500万画素
画素数500万画素
2018年トラスコ掲載ページ1 1402
内容量1台
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89601812 | DINOAM7915MZT | 12623995 | DINOAM7915MZT |
|
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) | サンコー(電子機器) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09