ツールボックス タフバンク
大容量の収納スペースでさまざまなものを収納できます。
鍵付で安心して保管できます。
ガスダンパー付で安全に開閉できます。
用途工具、機材の保管、収納に。
材質(本体)スチール
外寸法・高さ(mm)635
外寸法・奥行(mm)615
2018年トラスコ掲載ページ8 0891
有効内寸法・奥行(mm)589
有効内寸法・高さ(mm)546
内容量1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。