ツールボックス タフバンクトラックボックス

ツールボックス タフバンクトラックボックス armorgard ツールボックス タフバンクトラックボックス armorgard ツールボックス タフバンクトラックボックス armorgard

大容量の収納スペースでさまざまなものを収納できます。
鍵付で安心して保管できます。
ガスダンパー付で安全に開閉できます。

用途工具、機材の保管、収納に。 トラスコ品番855-4838 質量(kg)123 材質(本体)スチール 容量(L)650 外寸法・幅(mm)1925 外寸法・高さ(mm)635 外寸法・奥行(mm)615 2018年トラスコ掲載ページ8 0891 有効内寸法・奥行(mm)589 有効内寸法・高さ(mm)546 有効内寸法・幅(mm)1895 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89601864 TB6 1925×615×635 グレー
オープン
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 15,000 / 税込 16,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする