CCTYベアリングジャパン
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。
転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途
建機、重機、産業機全般、民生機全般。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0004
材質
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89604068
6200
32
10
30
9
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89604077
6201
35
12
32
10
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89604086
6202
45
15
35
11
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89604095
6203
64
17
40
12
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89604104
6204
103
20
47
14
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
30日以内出荷
返品不可
89604113
6205
127
25
52
15
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89604122
6206
202
30
62
16
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方