CCTYベアリングジャパン
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。
転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途
建機、重機、産業機全般、民生機全般。
材質
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0004
ベアリング番台
6300
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
35.2
57.4
80.4
109.6
141.7
219.3
外径D(Φmm)
選択してください
35
37
42
47
52
62
幅B(mm)
選択してください
11
12
13
14
15
17
内径d(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89604138
6300
828-3233
35.2
35
11
10
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89604147
6301
828-3234
57.4
37
12
12
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89604156
6302
828-3235
80.4
42
13
15
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89604165
6303
828-3236
109.6
47
14
17
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89604174
6304
828-3237
141.7
52
15
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89604183
6305
828-3238
219.3
62
17
25
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方