クリーンテックシュレッダー 41534
微細粉じん・紙粉をフィルター機能により最大98%カットします。
自動注油で常に刃をベストの状態に維持します。
本体内部のマイクロフォンにより、ノックすると緊急停止機能が作動します。
リバース機能あり
トラスコ品番866-7042
セット内容オイル・フィルター
材質本体:木材、カッターユニット:金属
質量(kg)65
2018年トラスコ掲載ページ10 0555
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | ¥ 30,000 / 税込 ¥ 33,000 |
離島 | 1 | お送りできません |
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07