ジャックハンマーパック
U字型のフルジッパーでバッグの口が大きく開きます。
バックパックの外側だけでなく内側にもMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
フレームとコンパートメントの間にスペースがあり、スキャバード(鞘)を取り付けることができます。
仕様レインカバー付。
材質1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)330
質量(kg)4.25
高さ(mm)533
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2211
内容量1個
U字型のフルジッパーでバッグの口が大きく開きます。
バックパックの外側だけでなく内側にもMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
フレームとコンパートメントの間にスペースがあり、スキャバード(鞘)を取り付けることができます。