メインフレームパック

メインフレームパック EBERLE

アルミ製のバックパック外部フレームです。
Eberlestock社製リトルビッグトップパック(F65)、スパイクキャンプ(J2SD)に取り付け可能です。
インテックスIIフレームを使用しています。
アクセサリーをつけるなどして多様な使い方が可能です。
コンプレッションベルト付です。
体のサイズに合わせてショルダーベルトを調整することが可能です。

幅(mm)279 質量(kg)1.96 高さ(mm)660 2018年トラスコ掲載ページ4 2212 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89607236 F1HP HP(ウエスタンスロープ) NT7(リップストップ加工/F1HP・HT)、500デニールコーデュラナイロン(F1MJ・F1UD) 836-1792
34,000
 
 
取扱い終了
89607245 F1HT HT(ティンバーヴェイル) NT7(リップストップ加工/F1HP・HT)、500デニールコーデュラナイロン(F1MJ・F1UD) 836-1793
34,000
 
 
取扱い終了
89607254 F1MJ ミリタリーグリーン 500デニールコーデュラナイロン 836-1794
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
89607263 F1UD UD(ユニカムドライ) 500デニールコーデュラナイロン 836-1795
38,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする