EPOCA
蓄圧式スプレー TEC-ONE1000PA VITON
耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
霧状からジェット状に調整可能です。
自動車関連現場に最適です。
用途
自動車関連の清掃作業用、ガーデニング用
容量(mL)
1000
トラスコ品番
856-9164
材質
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)
104
高さ(mm)
300
質量(g)
450
奥行(mm)
236
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
10 0822
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89607543
7676.R001
¥
3,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください