アルカリ乾電池 単3HighPower
大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性と向上しオールラウンドに活躍します。
漏液防止構造です。
使用推奨期限10年です。
日本製です。
用途
LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。
ラジオに。
携帯電話の充電器に。
リモコンに。
電動歯ブラシやウェットシェーバーに。
電子手帳に。
ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。
本数2本
トラスコ品番828-6661
質量(g)46.2
タイプ単3
使用推奨期限10年
2018年トラスコ掲載ページ10 0465
内容量1セット(2個)
ラジオに。
携帯電話の充電器に。
リモコンに。
電動歯ブラシやウェットシェーバーに。
電子手帳に。
ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。
家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07