蓄圧式噴霧器 INOX/SST10
ステンレス製のタンクと耐油性のシールを備えたプロ向けの噴霧器で、溶剤、潤滑剤、石油類にも使用できます。
人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
安定性に優れるベース付です。
ステンレス製のノズルパイプは本体に収納できます。
ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途
クリーニング用。
ペスト対策用。
容量(L)10
トラスコ品番856-9943
材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール
幅(mm)280
質量(kg)5.49
高さ(mm)640
奥行(mm)260
ホース長さ(m)1.8
ノズル一頭口
内容量1台
ペスト対策用。
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09