蓄圧式スプレー MULTI1.5

蓄圧式スプレー MULTI1.5 - IK[農業機械]

耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。
人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。
霧状からジェット状に調整可能です。

用途
クリーニング用。
ペスト対策用。
容量(mL)1000トラスコ品番856-9931材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0824内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960847881771
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする