AUP アコーディオン ユーティリティーポーチ

AUP アコーディオン ユーティリティーポーチ マックス AUP アコーディオン ユーティリティーポーチ マックス AUP アコーディオン ユーティリティーポーチ マックス AUP アコーディオン ユーティリティーポーチ マックス

特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。
メインコンパートメント内部はポケットがアコーディオン状に3つにわかれています。
フロントポケット内はポケットやループで細かいものを整理して収納することができます。

セット内容TacTie(PJC5) 2本 材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン 幅(mm)165 高さ(mm)191 質量(g)300 奥行(mm)102 2018年トラスコ掲載ページ4 2202 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89614035 AUPBLK ブラック
13,890
9,398
10,338 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89614044 AUPGRY グレー
12,948
 
 
取扱い終了

返品不可
89614053 AUPTAN タン
11,259
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする