ハイデクステリティグローブ 0.5mm

ハイデクステリティグローブ 0.5mm MECHANIX WEAR ハイデクステリティグローブ 0.5mm MECHANIX WEAR

精密な作業に適した0.5mm厚の手袋です。
立体パターンを採用しており、手にしっかりフィットします。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。

用途メンテナンスや修理など、精密さが求められる作業に。 グレー 材質Axスエード[[TM]] 厚さ(mm)0.5 質量(g)70 規格EN388 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性1 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0767 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1 内容量1双
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89615995 MSD-05-009 M 21
4,400
4,398
4,838 (税込)
当日出荷
89616013 MSD-05-011 XL 22
4,400
4,398
4,838 (税込)
翌々日出荷

返品不可
89615986 MSD-05-008 S 20
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
89616004 MSD-05-010 L 21.5
4,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする