H 大形ベアリング

H 大形ベアリング - NTN(エヌティーエヌ)H 大形ベアリング - NTN(エヌティーエヌ)H 大形ベアリング - NTN(エヌティーエヌ)H 大形ベアリング - NTN(エヌティーエヌ)

金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。

用途防じん性が要求される高速回転用途など。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0007ベアリング番台6300内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896167656321ZZ325-3236822549105
60,300
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
896167746322ZZ325-32441024050110
70,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
896167836324ZZ325-32521226055120
130,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする