曜日別特売

H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受

H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。
ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。

用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0015軌道輪形状アンギュラ玉軸受内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896167927224B12021540
86,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
896168087226B13023040
118,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896168177228B14025042
137,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
896168267230B15027045
208,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする