NTN(エヌティーエヌ)
A 小径小形ボールベアリング
軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。
アキシアル荷重の大きな用途には適しません。
用途
一般産機用。
トラスコ品番
819-7676
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
4
2018年トラスコ掲載ページ
2 0019
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89616878
1220
100
180
34
¥
31,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方