LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS - プリンストンLEDヘッドライト EOS セカンド MPLS - プリンストン
(1件のレビュー)

ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。

電球の種類LEDセット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)103奥行(mm)44電源単4アルカリ/リチウム乾電池保護等級IPX7光源使用電池単4アルカリ/リチウム乾電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)60照射距離(m)482018年トラスコ掲載ページ7 1085連続点灯時間(時間)108最大点灯時間108時間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89620466EOS-2-MPLS-BK836-5074ブラック
31,360
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89620475EOS-2-MPLS-OR836-5075オレンジ
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89620466
2020-09-14
用途: 夜間作業時
酪王乳業株式会社製造業

NVGマウント付きでツバの無いヘルメットに取付けました。薄暗い作業小屋で機械の修理作業時に手元を照らすには良いです。また、災害時の夜間避難にも活用しようと思っています。乾電池の挿入に際してはかなりキツイです、その為、電池の接触不良は起きないと思います。電源スイッチもキツメですが防水機能を考えれば当然かなと思います。以前から欲しかったアイテムがモノタローさんから買えるとは思ってもいませんでした。
希望ですが付属品のすべての画像があれば値段が高いことに安心感が出ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする