曜日別特売

LEDヘッドライト EOS セカンド

LEDヘッドライト EOS セカンド - プリンストン

ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。

電球の種類LED仕様UL規格適合品幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)105奥行(mm)44電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D電源タイプ電池式明るさ(Lm)1052018年トラスコ掲載ページ7 1085最大点灯時間121内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89620484EOS-2-BK819-3139ブラック
22,544
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620493EOS-2-OR819-3140オレンジ
11,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする