プリンストン
LEDヘッドライト QUAD
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類
LED
トラスコ品番
819-3148
幅(mm)
60
色
ブラック
高さ(mm)
47
質量(g)
96
奥行(mm)
38
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
78
2018年トラスコ掲載ページ
7 1084
最大点灯時間
108時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89620642
QUAD-BK
¥
13,370
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください