プリンストン
LEDヘッドライト QUADタクティカル
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類
LED
セット内容
交換用カラーレンズ(赤/青/緑)、レンズホルダー
質量(g)
101
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
78
2018年トラスコ掲載ページ
7 1084
最大点灯時間
108時間
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89620658
QUAD-TAC-BK
836-5076
¥
15,750
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89620667
QUAD-TAC-MC
836-5077
¥
15,750
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89620676
QUAD-TAC-OD
836-5078
¥
15,750
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89620685
QUAD-TAC-SD
836-5079
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください