プリンストン
LEDヘッドライト REMIX プラス
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。
電球の種類
LED
幅(mm)
57
高さ(mm)
33
質量(g)
155
奥行(mm)
36
電源
単4形アルカリ電池(4個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX4
使用電池
単4形乾電池×4本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
165
2018年トラスコ掲載ページ
7 1087
最大点灯時間
100時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89620843
HYB-PLS-BK
819-3153
ブラック
¥
9,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
89620852
HYB-PLS-WHT
819-3154
ホワイト
¥
9,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください