曜日別特売

LEDヘッドライト Sync インダストリアル

LEDヘッドライト Sync インダストリアル - プリンストン

省エネモード、スポットモード、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドロー、レッドモードの5つの出力モードとなっています。

電球の種類LEDトラスコ品番819-3152セット内容ヘルメットアタッチメントユニット幅(mm)51グレー高さ(mm)36質量(g)83奥行(mm)14電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1088最大点灯時間150時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89620877SYNC-IND
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする