プリンストン
LEDヘッドライト Sync
省エネモード、スポットモード、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドロー、レッドモードの5つの出力モードとなっています。
電球の種類
LED
幅(mm)
51
高さ(mm)
36
質量(g)
83
奥行(mm)
14
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX4
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
150
2018年トラスコ掲載ページ
7 1088
最大点灯時間
150時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89620895
SYNC-WHT
819-3151
ホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89620886
SYNC-GY
819-3150
グレー
¥
5,760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください