曜日別特売

LEDヘッドライト VIZZ セカンド

LEDヘッドライト VIZZ セカンド - プリンストン

1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。

電球の種類LED仕様ETL規格適合品トラスコ品番819-3145幅(mm)58ブラック高さ(mm)47質量(g)92奥行(mm)34電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造ETL Class [[(R1)]] Division1&2 Groups ABCD&G電源タイプ電池式明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1086最大点灯時間150時間ETL規格Class 1 Division 1&2 Groups A、B、C、D &G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89620904VIZZ-2
23,872
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする