ツールボックス Titan profesional

ツールボックス Titan profesional P/P
(1件のレビュー)

スプリングを内蔵したバックルにより快適にフタをロックできます。
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。
ハンドルはアルマイト加工が施されています。
コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。
収納に優れる長くて深い中皿付です。

セット内容中皿 ブラック(イエローカバー) 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89621148 NT30AS 752×300×304 752×300×304 855-2089 3.8 4 2072
オープン
5,298
5,828 (税込)
翌日出荷

返品不可
89621078 NT20AS - 496×258×240 855-2087 2 4 2073
オープン
 
 
取扱い終了
89621087 NT20CS 496×258×240 496×258×240 855-2085 1.9 4 2073
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
特別運賃
89621096 NT22AM - - 855-2091 3.1 4 2073
オープン
 
 
取扱い終了
89621105 NT22AS 554×286×276 554×286×276 855-2088 2.7 4 2072
オープン
 
 
取扱い終了
89621114 NT22CM - - 855-2090 2.7 4 2073
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
特別運賃
89621123 NT22CS - 554×286×276 855-2086 2.1 4 2073
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
特別運賃
89621132 NT30AM - - 855-2092 4.1 4 2073
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89621078
2019-02-24
用途:
主に二輪の出仕事用の工具入れとして
天馬屋 様

出先の数ある点検・調整用として、最低限の工具を持って行くのに購入。よく考えたつもりだったが、いざ入れてみるとギリギリで、凸凹してて尻すぼみなので思ったより入らずで、中トレーのハンドルを低く加工して何とか使えるようにはした。上蓋部の小物入れは過去の体験から割れたりぶちまけたするので要らず、箱の内容積が大きい方が良い。色も青と黄色しかないので上蓋部をODにスプレー。ハンドル部はシルバー部はアルミだが、黒色部は樹脂で、持ち運びをしてると、蓋に差してる部分がたまに外れて、その内に折れるのが心配。気に入って長く使える物が欲しいのだけど、今回は「残念」寄り。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質改善の検討課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする