RIDGID(日本エマソン) RIDGID(日本エマソン)の 保管用品 RIDGID(日本エマソン)の 物品棚/収納用品 RIDGID(日本エマソン)の ツールボックス/ツールバッグ ツールカート 樹脂 ツールカート 注文コード 89624115 注文コード 89624115 注文コード 89624115 注文コード 89624115 注文コード 89624115 注文コード 89624115 注文コード 89624115 注文コード 89624115 樹脂製のカート付き工具箱です。 長尺物のハンドルーツの収納に最適です。 伸縮ハンドル付きです。 トラスコ品番858-1800 質量(kg)8 色黒 材質(本体)樹脂 2018年トラスコ掲載ページ4 2087 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 57488 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89624115 57488 ¥23,400 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 当日出荷メーカー直送 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツールボックス/ツールバッグ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コネクタープライヤー SIGNET(シグネット) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ コンテナセット5 QBRICK 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ コンテナセット4 QBRICK 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ケーブルコード収納セット QBRICK 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ハンドル (ピン2個入) QBRICK 税込¥538 ¥489 バスケットへ ツールボックス2段 QBRICK 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ミニウエストツールケース 高儀 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ コンテナセット3 QBRICK 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ミニウエストツールケース 高儀 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ バケットマウス BM-9000 明邦化学 税込¥8,578 ¥7,798 コネクターセット3 QBRICK 税込¥879 ¥799 バスケットへ オーガナイザー用ダブルコネクター (2個入) QBRICK 税込¥472 ¥429 バスケットへ 対馬オーシャンプラスチックボックス リングスター 税込¥1,980~ ¥1,800~ シスハンドツールボックス FESTOOL 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ コネクターセット QBRICK 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ コネクトアダプター (2個入) QBRICK 税込¥978 ¥889 バスケットへ コンテナセット2 QBRICK 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ タイヤ大 (2個入) QBRICK 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ミニウエストツールケース 高儀 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ オーガナイザー XL (フォーム有) QBRICK 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品ツールボックス/ツールバッグ樹脂製(プラスチック)ツールボックス カテゴリ 工具の通販モノタロウ 作業工具/電動・空圧工具 作業工具 工具箱/腰袋/工具差し ツールボックス/ツールバッグ 樹脂製(プラスチック) ツールボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります ツールボックス アタッシュケース ツールトレー ツールバスケット プロテクターツールケース シェアする マイページ 最近見た商品