EVA防寒長靴 Voyager

EVA防寒長靴 Voyager Camminare

高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。
保温性が高いインナーとの二重構造で温かい状態を保ちます。
特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。
丈が短いモデルです。

材質胴部・底部:EVA、インナー:フェルト 形状ハイカット 種類作業靴 機能防寒・軽量・保温 2018年トラスコ掲載ページ6 1020 靴タイプ長靴 内容量1足
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89628132 KVOY-Z-41-25.5 856-2289 650 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
89628148 KVOY-Z-42-26.0 856-2290 660 25.5
オープン
 
 
取扱い終了
89628157 KVOY-Z-43-26.5 856-2291 660 26
オープン
 
 
取扱い終了
89628166 KVOY-Z-44-27.0 856-2292 700 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
89628175 KVOY-Z-45-27.5 856-2293 810 27.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
89628184 KVOY-Z-46-28.0 856-2294 810 28
オープン
 
 
取扱い終了
89628193 KVOY-Z-47-28.5 856-2295 810 28.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
89628202 KVOY-Z-48-29.0 856-2296 820 29
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする