SUREFIRE
SUREFIRE ミニマス 黒
クリックスイッチと回転式のノブで9段階に光の調整が可能です。
軽量で作業に最適です。
周辺部分に届く光です。
用途
手作業時の照明として。
明るさ(Lm)
1~300
トラスコ品番
836-9140
セット内容
フィルタ(赤)
幅(mm)
115
色
黒
高さ(mm)
25
質量(g)
113
奥行(mm)
25
電源
リチウム電池123A(1個)付属
使用電池
リチウム電池123A(1個)付属
電源タイプ
電池式
照射距離(m)
66
2018年トラスコ掲載ページ
7 1079
最大点灯時間
1.5時間(強)50時間(弱)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89632147
HS2-MV-A-BK
¥
74,650
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください