曜日別特売

867/4Z トルクスビット

867/4Z トルクスビット - Wera867/4Z トルクスビット - Wera867/4Z トルクスビット - Wera867/4Z トルクスビット - Wera867/4Z トルクスビット - Wera867/4Z トルクスビット - Wera867/4Z トルクスビット - Wera867/4Z トルクスビット - Wera

頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

仕様ロングタイプ全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0680両頭機能片頭内容量1本
全6種類を絞り込む
先端サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8963750373526837-052420.6TX10
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8963751273527837-052520.6TX15
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8963752873528837-052622.6TX20
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8963753773529837-052729.6TX25
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8963754673530837-052829.6TX30
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8963755573531837-052932TX40
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする