WRITEBEST
フリップチャート
折りたたみができ、保管時も場所を取りません。
非常に軽量です。
ホワイトボードに直接書き込むこともできます。
クリップで用紙を取り付けできます。
色(本体)
ホワイト
材質
板面:ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ
10 0628
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
全高(mm)
外形寸法(間口W×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89638772
EF23
600×900
1050~1860
650×550~900
9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
89638788
EF34
900×1200
1410~2100
930×540~820
12.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。