曜日別特売

アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット

アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット - アクアシステムアドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット - アクアシステムアドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット - アクアシステムアドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット - アクアシステムアドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット - アクアシステム

車両への搭載、持ち運びが容易に行えます。
貨物車、建設機械、農業用機械などの大型車両の給油に最適です。

用途
容器アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。
100V電源のない現場でのアドブルー給油に。
付属品電源コード、オートストップガンノズル、NBR(吐出側Φ19×6m・吸入側Φ19×2m)トラスコ品番821-9517材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM使用温度範囲(℃)0~60ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)10使用流体アドブルー駆動方式電動式2018年トラスコ掲載ページ7 0782内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(m)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89639043AdBOX25(1cP時)6(押上)吸入(2)吐出(6)AC10016
392,800
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする