デジタル登録局無線機5W(RALCWI)大容量バッテリーセット
簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。
大容量2650mAhのリチウムバッテリー、充電器、アンテナが付属しています。
用途
特定小電力無線機では通信できない現場などに。
仕事や遊びなど多用途に。
トラスコ品番756-2586
セット内容本体、大容量リチウムイオンバッテリー、充電スタンド、充電用ACアダプター、ミドルアンテナ、ハンドストラップ、ベルトクリップ、申請書類一式
材質ポリカーボネイト
質量(g)320
2018年トラスコ掲載ページ6 1431
内容量1個
仕事や遊びなど多用途に。