アウトリガー付き2連はしごSX-DST

アウトリガー付き2連はしごSX-DST アルインコ アウトリガー付き2連はしごSX-DST アルインコ アウトリガー付き2連はしごSX-DST アルインコ アウトリガー付き2連はしごSX-DST アルインコ アウトリガー付き2連はしごSX-DST アルインコ

アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。

最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格JIS認定品(日本工業規格)、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 2018年トラスコ掲載ページ7 1139 内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89640994 SX81DST 8.12 5.01 24.6
246,500
109,800
120,780 (税込)
19日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89640976 SX61DST 6.05 3.98 19.1
206,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89640985 SX74DST 7.43 4.67 22.9
217,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする