曜日別特売

スチール製 六角穴ボルト付ベアリング

スチール製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工スチール製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工スチール製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工スチール製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工スチール製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工スチール製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工スチール製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工スチール製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工

JISベアリングに取付ねじを接着剤で装着したタイプです。
ねじ頭の突出がありません。

用途
各種搬送部分、機械設備など。
各種搬送部分、機械設備など。
材質ベアリング:スチール、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)2018年トラスコ掲載ページ2 0054内容量1個
全15種類を絞り込む
質量(g)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896417556000ST-6B2.5-L8855-123825.5
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896417646002ST-6B3-L12855-124050
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89641773608ST-6B1-L8855-123716
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896417826200ST-6B2.5-L8855-123940
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896417986202ST-6B3-L12855-124166
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896418076204ST-6B3-L12855-1243130
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896418166205ST-6B3-L12855-1244193
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
89641825624ST-6B1-L5855-12344
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89641834625ST-6B1-L5855-12356
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89641843626ST-6B1-L8855-123611
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89641852673ST-6B1-L4855-12300.7
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89641868675ST-6B1-L5855-12321.2
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89641877683ST-6B1-L4855-12310.9
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89641886684ST-6B1-L5855-12331.8
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896418956904ST-6B3-L12855-124268
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする