曜日別特売

ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング

ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング - イースタン精工

JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。
ねじ頭の突出がありません。

用途
各種搬送部分、機械設備など。
各種搬送部分、機械設備など。
材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0053内容量1個
全15種類を絞り込む
質量(g)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896419046000SUS-6B2.5-L8855-125225.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896419136002SUS-6B3-L12855-125450
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89641922608SUS-6B1-L8855-125116
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896419386200SUS-6B2.5-L8855-125340
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896419476202SUS-6B3-L12855-125566
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896419566204SUS-6B3-L12855-1257130
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896419656205SUS-6B3-L12855-1258193
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89641974624SUS-6B1-L5855-12484
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
89641983625SUS-6B1-L5855-12496
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
89641992626SUS-6B1-L8855-125011
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89642008673SUS-6B1-L4855-12450.7
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89642017675SUS-6B1-L5855-12461.2
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89642026683SUS-6B1-L4855-13910.9
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89642035684SUS-6B1-L5855-12471.8
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896420446904SUS-6B3-L12855-125668
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする