曜日別特売

プレートマグネットフラット型

プレートマグネットフラット型 - カネテックプレートマグネットフラット型 - カネテックプレートマグネットフラット型 - カネテックプレートマグネットフラット型 - カネテックプレートマグネットフラット型 - カネテックプレートマグネットフラット型 - カネテックプレートマグネットフラット型 - カネテックプレートマグネットフラット型 - カネテック

取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。
油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。

用途
化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。
シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。
仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません)材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)表面磁束密度(T)0.132018年トラスコ掲載ページ1 1205内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643803KPMF-1530A457-507530042.2150
118,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
89643812KPMF-1540A457-508340042.2150
158,800
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
89643828KPMF-1550A457-509150042.2150
192,000
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89643837KPMF-2020A457-510520055.5200
128,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
89643846KPMF-2030A457-511330055.5200
147,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
89643855KPMF-2040A457-512140055.5200
215,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
89643864KPMF-2050A457-513050055.5200
253,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする