Vikan(ヴァイカン)
ホースカップリング 0701
ホース側に取付けます。
用途
フォームスプレイヤー用ホースカップリング。
材質
真鍮
トラスコ品番
496-6473
幅(mm)
28
全長(mm)
50
耐熱温度(℃)
60℃
2018年トラスコ掲載ページ
9 0291
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89644013
701
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください