Vikan(ヴァイカン)
インジェクター 93149
軽く、取り外しが楽にできます。
用途
フォームスプレイヤー93050用のインジェクター。
材質
ポリ塩化ビニール、真鍮、ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
497-0870
幅(mm)
260
高さ(mm)
70
耐熱温度(℃)
60℃
2018年トラスコ掲載ページ
9 0291
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89644074
93149
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください