Vikan(ヴァイカン)
ジェットスプレーノズル 9350
洗剤を散布したあと、すすぎ作業の使用します。
用途
ジェットスプレーノズル。
材質
ポリアミド
トラスコ品番
497-0900
幅(mm)
31
全長(mm)
182
耐熱温度(℃)
80℃
2018年トラスコ掲載ページ
9 0291
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89644092
9350
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください