Vikan(ヴァイカン)
希釈用ノズル 9378
ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。
ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。(15段階の希釈調節が可能)
用途
フォームスプレイヤー用希釈用ノズル。
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
497-0918
セット内容
ノズル15種類。
幅(mm)
6
全長(mm)
11
耐熱温度(℃)
60℃
2018年トラスコ掲載ページ
9 0291
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89644108
9378
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください