Vikan(ヴァイカン)
コンテナ 9310
5色のカラーバリエーションで、作業工程、部署、洗剤ごとの使い分けができます。
用途
フォームスプレイヤー93050用のコンテナ。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
150
高さ(mm)
165
容量(L)
1.4
耐熱温度(℃)
40℃
外径(mm)
150
2018年トラスコ掲載ページ
9 0317
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89644117
93102
グリーン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89644126
93103
ブルー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89644135
93104
レッド
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89644144
93105
ホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89644153
93106
イエロー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください