GLORIA
蓄圧式噴霧器 Type89
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
油系の液体に高い耐性があります。
ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。
用途
防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。
容量(mL)
1000
仕様
可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10
トラスコ品番
855-1503
材質
タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]
幅(mm)
260
高さ(mm)
300
質量(g)
800
タイプ
可変円錐ノズル
奥行(mm)
155
使用pH範囲
5~10
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
10 0821
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89646122
TYPE89
¥
13,500
¥
10,980
値下げ
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください