GEDORE
ダイヤル型トルクレンチ
非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。
大きなダイヤルで非常に見やすいです。
へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途
航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。
種類
ダイヤル形
負荷方向
左右
主な用途
車両整備や各種機械
2018年トラスコ掲載ページ
1 1911
内容量
1丁
全14種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
選択してください
0.8~4.0
1.6~8.0
2.4~12
5~25
8~40
16~80
20~100
32~160
40~200
80~400
160~800
280~1400
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
精度(%)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89646138
10114
244
6.3
±4
0.8~4.0
0.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646147
10135
244
6.3
±3
1.6~8.0
0.25
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646156
10156
244
6.3
±3
2.4~12
0.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646165
10176
244
10
±3
2.4~12
0.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646174
10195
244
10
±3
5~25
1.0
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646183
10236
244
10
±3
8~40
1.0
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
返品不可
89646192
10317
435
10
±3
16~80
2.0
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646208
10405
435
12.7
±3
16~80
2.0
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
返品不可
89646217
10416
515
12.7
±4
20~100
2.0
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646226
10425
515
12.7
±3
32~160
2.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646235
10445
515
12.7
±3
40~200
5.0
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646244
10550
710
12.7
±3
80~400
10.0
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646253
10623
1000
12.7
±3
160~800
20.0
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89646262
10705
2040
25.4
±3
280~1400
25.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください