GEDORE
プレセット型トルクレンチ
設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。
丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
EPAタイプです。(011301~011019)
用途
自動車、航空機、ミリタリー関連。
種類
プレセット形
主な用途
車両整備や各種機械
2018年トラスコ掲載ページ
1 1917
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
精度(%)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89646384
11017
216
6.35
±4
5~25
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646393
11019
216
9.5
±4
5~25
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646418
11055
460
9.5
±4
40~125
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646436
11401
185
6.35
±6
2~10
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646402
11035
324
9.5
±4
15~55
オープン
取扱い終了
89646427
11301
185
6.35
±6
1~5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください